重量カート CTシリーズ CTシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 寸法(mm)873×500×880 仕様●上段引出●静音キャスター:Φ101.6mm・TPR製(ストッパー付き×2輪) 注文コード13632870 品番CT-C3A
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥106,000 販売価格(税込) ¥115,500
販売価格(税別)
105,000
この商品は寸法・仕様など5種類から選べます 他の種類を見る

人間工学に基づいた一体型スチールハンドルや棚板部分に耐油・耐食性・滑り止め性に優れたEVAパッド(3.0mm)を装備しており、重量物の運搬に適しています。
高さ調節可能な棚板や取り外し可能なサイドトレイ、さらにオプションの専用パネルには様々なフックやスタッキングコンテナが取り付けられるため拡張性が高いです。

仕様●上段引出●静音キャスター:Φ101.6mm・TPR製(ストッパー付き×2輪) 材質スチール(亜鉛メッキコーディング) 寸法(mm)873×500×880 質量(kg)44.6 均等荷重(kg)全体/約200、棚板/100、引出/25 アズワン品番4-6622-03
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ステンレス製ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする