商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し
内容量1台
寸法(mm)873×500×880、パネル/656×25×632
仕様●前後パネル●静音キャスター:Φ101.6mm・TPR製(ストッパー付き×2輪)
注文コード13632879
品番CT-H
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥59,200
販売価格(税込)
¥65,010
販売価格(税別)
人間工学に基づいた一体型スチールハンドルや棚板部分に耐油・耐食性・滑り止め性に優れたEVAパッド(3.0mm)を装備しており、重量物の運搬に適しています。
高さ調節可能な棚板や取り外し可能なサイドトレイ、さらにオプションの専用パネルには様々なフックやスタッキングコンテナが取り付けられるため拡張性が高いです。