DWK Life Sciences
DWK Life Sciencesの 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
DWK Life Sciencesの ピペット/ピペッター/スポイト
DWK Life Sciencesの ピペット
パスツールピペット 硼珪酸ガラス製 63シリーズ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1ケース(4箱×250本)
注文コード
13633071
品番
63A53
参考基準価格(税別)
¥20,500
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
少量の液体分注に最適な使い捨てのパスツールピペットです。
材質
硼珪酸ガラス(膨張係数 5.1/米国薬局方 Type I/ASTM E438 Type I ClassB要件 準拠)
全長(mm)
127
容量(mL)
2
タイプ
綿栓なし
上部外径(Φmm)
6.7〜7.2
アズワン品番
4-6623-01