パスツールピペット 硼珪酸ガラス製 63シリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(4箱×250本) 注文コード 13633089 品番 63B92
参考基準価格(税別)¥28,000 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

少量の液体分注に最適な使い捨てのパスツールピペットです。

材質硼珪酸ガラス(膨張係数 5.1/米国薬局方 Type I/ASTM E438 Type I ClassB要件 準拠) 全長(mm)228 容量(mL)2 タイプ綿栓なし 上部外径(Φmm)6.7〜7.2 アズワン品番4-6623-03

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピペット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする