曜日別特売

リアルタイムPCR用プレート 1箱 10枚×5袋入 MBシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
タイプスタンダード(PCR用)/ノンスカート
スタンダード(PCR用)/ノンスカート
スタンダード(PCR用/切り取り可)/ノンスカート
スタンダード/サブセミスカート(ABIタイプ)
スタンダード/セミスカート
ロープロファイル/サブセミスカート(ABIタイプ)
ロープロファイル/セミスカート
ABI/Bio-Rad社製品向け
ナチュラル
ウェル数96
内容量1箱(5袋×10枚)注文コード13633168品番MB-P96
参考基準価格(税別)¥15,500販売価格(税込)¥16,940
販売価格(税別)
15,400

研究者間のコンタミネーション防止のために小分けにパッケージされています。
肉薄で良好な熱伝導率を実現しています。
ウェル位置が分かるよう縦・横に印字があります。

材質PP(米国薬局方 Class VI)ナチュラル高さ(mm)チューブ:21タイプスタンダード(PCR用)/ノンスカートウェル数96アズワン品番4-6631-01穴容量(mL)0.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする