アズワン
リアルタイムPCR用プレート 1箱 10枚×5袋入 MBシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
タイプ
スタンダード/サブセミスカート(ABIタイプ)
スタンダード/サブセミスカート(ABIタイプ)
スタンダード/サブセミスカート(ABIタイプ)
スタンダード(PCR用)/ノンスカート
スタンダード(PCR用/切り取り可)/ノンスカート
スタンダード/セミスカート
ロープロファイル/サブセミスカート(ABIタイプ)
ロープロファイル/セミスカート
ABI/Bio-Rad社製品向け
色
ナチュラル
ナチュラル
ホワイト
ウェル数
96
96
384
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(5袋×10枚)
注文コード
13633186
品番
MB-Q96
参考基準価格(税別)
¥22,900
販売価格(税込)
¥25,080
販売価格(税別)
¥
22,800
バスケットに入れる
研究者間のコンタミネーション防止のために小分けにパッケージされています。
肉薄で良好な熱伝導率を実現しています。
ウェル位置が分かるよう縦・横に印字があります。
材質
PP(米国薬局方 Class VI)
色
ナチュラル
高さ(mm)
チューブ:21
タイプ
スタンダード/サブセミスカート(ABIタイプ)
ウェル数
96
アズワン品番
4-6631-03
穴容量(mL)
0.2