CDG1FQ63-150F-H7BW3 エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1FQ63-〜) SMC 13633575

エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1FQ63-〜)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13633575 品番CDG1FQ63-150F-H7BW3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥33,100
この商品は43種類から選べます 他の種類を見る

・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。
・オートスイッチ付

チューブ内径(Φmm)63 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)150 取付支持形式ロッド側フランジ形 リード線(m)0.5 取付金具ロッド側フランジ形 磁石内蔵有無 オートスイッチ個数3 オートスイッチ品番H7BW

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする