パラフィンブロック用耐キシレンラベル ParafiTAG(TM) 1巻 PRFシリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷12日以内出荷とは
内容量1巻(2000枚)
内容量1巻(2000枚)注文コード13633868品番PRF-117C1-2WH
参考基準価格(税別)¥30,300販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

通常ラベルが貼れないような表面にも貼付可能!
耐水性および耐薬品性があり、組織学用途のパラフィンワックスブロックの識別に適しています。
耐溶剤性リボン(品番:4-6704-02)を使用することで、印字情報にもキシレンやトルエン、アルコール、その他溶剤や化学薬品への耐性を付与することも可能です。
ParafiTAG(TM):PRFシリーズ。耐水性に加え耐薬品性もあるため組織学用途のパラフィンワックスブロックの識別に適しています。パラフィンの他、PTFE、PFA、パーチメント紙等、通常のラベルが貼り付けにくい表面にも使用可能です。

仕様●耐薬性:キシレン、アルコール、化学薬品●貼付可能表面例:パラフィン・PTFE・PFA・パーチメント紙、耐水性・耐薬品性(キシレン・トルエン・アルコール・その他溶剤など)材質熱可塑性エラストマー樹脂ラベルサイズ(mm)22.0×15.0適合温度(℃)-55~+70印刷方式熱転写アズワン品番4-6678-01コア外径(mm)25.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験用文具/備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする