通常ラベルが貼れないような表面にも貼付可能!
耐水性および耐薬品性があり、組織学用途のパラフィンワックスブロックの識別に適しています。
耐溶剤性リボン(品番:4-6704-02)を使用することで、印字情報にもキシレンやトルエン、アルコール、その他溶剤や化学薬品への耐性を付与することも可能です。
ParafiTAG(TM):PRFシリーズ。耐水性に加え耐薬品性もあるため組織学用途のパラフィンワックスブロックの識別に適しています。パラフィンの他、PTFE、PFA、パーチメント紙等、通常のラベルが貼り付けにくい表面にも使用可能です。