画像準備中

凍結表面用超低温ラベル ダイレクトサーマル式 1巻 DTUシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(1000枚) 注文コード 13633999 品番 DTU-7NOTC1-1WH
参考基準価格(税別)¥10,500 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

CryoSTUCK(R):UC/DTUシリーズ
すでに凍結している表面への貼付に!超低温保管に最適なラベル
ラベルプリンターの印字方式に応じて2つのタイプをラインナップ!
耐熱温度やコスト面に違いがあります。
平面、曲面問わず凍結した表面への貼り付けが可能で、極低温条件下で保管した場合でも優れた長期接着力を維持します。

仕様耐性:洗剤、アルコール(100%エタノール浸漬:最長15分)、 キシレン(浸漬:最長30分)、その他の有機溶剤や一般的な化学薬品 タイプ角型 ラベルサイズ(mm)25.4×12.7 適合温度(℃)-196〜+70 印刷方式ダイレクトサーマル アズワン品番4-6681-02 コア外径(mm)25.4
注意
※凍結面への貼り付け前に発塵しない布で霜を取り除くことをおすすめします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験用文具/備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする