アズワン
アズワンの クリーンルーム用ウェア類
アズワンの クリーンルーム用手袋/指サック
耐冷熱耐切創 シリコン手袋 C28シリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
13634130
品番
C28CSH/C30EW
参考基準価格(税別)
¥8,400
販売価格(税込)
¥9,229
販売価格(税別)
¥
8,390
バスケットに入れる
シリコンコーティングしたフリース手袋で低温・高温両方に高い耐性を有しています。
耐切創・耐摩耗・防水性に優れています。
材質
表面/シリコンコーティングPE、裏地/アクリル繊維
全長(mm)
約350
色
グレー
サイズ
M
規格
機械的物性強度/3331X(EN388:2016)、耐熱/434XXX(EN407:2020)、耐寒/32X(EN511:2006)、食品/FDA 21 CFR 177.2600
耐熱温度(℃)
350(15秒)
手の平幅(cm)
17
適合温度(℃)
-50〜+350
アズワン品番
4-6698-01
袖口幅(cm)
12.5