モジュール式キャビネット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 13634200 品番 N025-03
参考基準価格(税別)¥15,100 販売価格(税込) ¥16,500
販売価格(税別)
15,000

上下や水平方向、オプションの耐震固定具などでモジュール同士を固定し転落を防止することができます。
モジュール式のため、研究室の空いたスペースに応じて組み合わせて使用することも、単独で使用することも可能です。

仕様多孔パネル 材質スチール 寸法(mm)478×20×920 質量(kg)14 均等荷重(kg)20 アズワン品番4-6699-06
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台/実験台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする