超低温クライオラベル DYMO対応 1巻

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(1000枚) 注文コード 13634236 品番 ED1F-040WH
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

DYMOプリンター向けのラベルで0.5〜5.0mLの各種チューブ、バイアルやフリーザーボックス、培養プレートなどの識別に適しています。
長期凍結保存用で、液体窒素やドライアイスでの輸送に対応しています。

材質熱可塑性エラストマー樹脂 タイプ角型 プリンターDYMO 450、450 Turbo、4XL 耐熱温度(℃)-196〜+70 ラベルサイズ(mm)12.7×25.4 印刷方式ダイレクトサーマル アズワン品番4-6701-02 コア外径(mm)25.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験用文具/備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする