超低温クライオラベル DYMO対応 1巻

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻(1000枚) 注文コード13634245 品番ED1F-079WH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥12,900
この商品は内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

DYMOプリンター向けのラベルで0.5〜5.0mLの各種チューブ、バイアルやフリーザーボックス、培養プレートなどの識別に適しています。
長期凍結保存用で、液体窒素やドライアイスでの輸送に対応しています。

材質熱可塑性エラストマー樹脂 タイプ丸+角型 プリンターDYMO 450、450 Turbo、4XL 耐熱温度(℃)-196〜+70 ラベルサイズ(mm)20.1×5.1+Φ6.4 印刷方式ダイレクトサーマル アズワン品番4-6701-03 コア外径(mm)25.4

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
13634245 ED1F-079WH 13634261 EC1F-081WH 超低温クライオラベル DYMO対応 1巻 GA International 超低温クライオラベル DYMO対応 1巻 GA International 1巻(500枚) 15,980 税込17,578 メーカーモデルチェンジ代替品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験用文具/備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする