GA International
超低温クライオラベル DYMO対応 1巻
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
12日以内出荷とは
内容量
1巻(500枚)
1巻(2000枚)
1巻(1000枚)
1巻(500枚)
アズワン品番
4-6701-04
4-6701-01
4-6701-02
4-6701-04
全4種類を一覧で見る
内容量
1巻(500枚)
注文コード
13634261
品番
EC1F-081WH
参考基準価格(税別)
¥16,300
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
DYMOプリンター向けのラベルで0.5~5.0mLの各種チューブ、バイアルやフリーザーボックス、培養プレートなどの識別に適しています。
長期凍結保存用で、液体窒素やドライアイスでの輸送に対応しています。
材質
熱可塑性エラストマー樹脂
タイプ
丸+角型
プリンター
DYMO 450、450 Turbo、4XL
耐熱温度(℃)
-196~+70
ラベルサイズ(mm)
26.4×12.7+Φ9.5
印刷方式
ダイレクトサーマル
アズワン品番
4-6701-04
コア外径(mm)
25.4