GA International
GA Internationalの 研究関連用品・実験用必需品
GA Internationalの 実験用文具/備品
GA Internationalの 実験研究用ラベル・ラベルプリンター
超低温プラスチックタグ 1パック CID-02シリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(18セット)
色
ピンク・ ブルー・ イエロー・ パープル・ グリーン・ オレンジ・ ミント・ ゴールド・ レッド
アズワン品番
4-6703-03
注文コード
13634288
品番
CID-02A5
参考基準価格(税別)
¥13,900
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
色・アズワン品番・内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
超低温での長期保管用メタルラック等を識別するための吊り下げタグです。
付属のラベルに油性マーカーで情報を書き込むことが可能です。
仕様
製品構成:プラスチックタグ(18個)、超低温対応ラベル(36枚)
寸法(mm)
54.1×29.9
色
ピンク・ ブルー・ イエロー・ パープル・ グリーン・ オレンジ・ ミント・ ゴールド・ レッド
タイプ
9色アソート
耐熱温度(℃)
-196〜+80
アズワン品番
4-6703-03