GA International
GA Internationalの 研究関連用品・実験用必需品
GA Internationalの 実験用文具/備品
GA Internationalの 実験研究用ラベル・ラベルプリンター
ラベルプリンター用リボン
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
13634306
品番
XAR110x300C1-1JZ4
参考基準価格(税別)
¥46,600
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
仕様
●印字色:黒●適合プリンター:Cab MACH 4S・4.3S、Zebra ZT410、ZM400、Z4MPLUS、ZT230、S4M、XI SERIES、105SL、CITIZEN CL-S631など
材質
樹脂
寸法(mm)
ロール全体/Φ110×300、コア/Φ25.4
タイプ
キシレン/耐溶剤タイプ
コーティング
外側
アズワン品番
4-6704-02