A4AKA-23WH 滅菌対応ラベル 1パック A4AKAシリーズ GA International 13634550

滅菌対応ラベル 1パック A4AKAシリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷12日以内出荷とは
内容量1パック(16シート×126枚)
内容量1パック(16シート×126枚)注文コード13634550品番A4AKA-23WH
参考基準価格(税別)¥19,100販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

Steri-LazrTAG(TM):A4AKAシリーズ
各種滅菌に対応!様々な器具への貼付に適しています。
ガラスや金属、プラスチックなどの表面にしっかりと貼りつきます!
オートクレーブ、EOGガス滅菌が可能です。
レーザープリンター印刷・油性マーカーでの書き込みが可能です。
耐水性・耐磨性があり破れにくいです。
UV及びγ線照射に耐性があります。

仕様ラベル枚数(1シート):126滅菌オートクレーブ乾熱・紫外線・γ線・EOGラベルサイズ(mm)31.5×13.0適合温度(℃)-40~+150アズワン品番4-6725-01シートサイズA4特性耐摩耗・耐薬性(エタノール・IPA・アセトンなど)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験用文具/備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする