滅菌対応ラベル 1パック A4AKAシリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(16シート×33枚) 注文コード 13634568 品番 A4AKA-3WH
参考基準価格(税別)¥19,700 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

Steri-LazrTAG(TM):A4AKAシリーズ
各種滅菌に対応!様々な器具への貼付に適しています。
ガラスや金属、プラスチックなどの表面にしっかりと貼りつきます!
オートクレーブ、EOGガス滅菌が可能です。
レーザープリンター印刷・油性マーカーでの書き込みが可能です。
耐水性・耐磨性があり破れにくいです。
UV及びγ線照射に耐性があります。

仕様ラベル枚数(1シート):33 滅菌オートクレーブ乾熱・紫外線・γ線・EOG ラベルサイズ(mm)63.5×25.4 適合温度(℃)-40〜+150 アズワン品番4-6725-03 シートサイズA4 特性耐摩耗・耐薬性(エタノール・IPA・アセトンなど)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験用文具/備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする