VIOLAMO(ビオラモ)
VIOLAMO(ビオラモ)の 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
VIOLAMO(ビオラモ)の ピペット/ピペッター/スポイト
VIOLAMO(ビオラモ)の ピペット
ビオラモディスポピペットα
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(500袋×1本)
容量(mL)
1
注文コード
13634620
品番
-
参考基準価格(税別)
¥9,400
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
この商品は
容量
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
開封が容易なピーリング包装(プラスチック+紙)です。
個包装(1本入)にロット番号を記載しています。
綿栓付きですので、過充填やサンプル汚染を防止します。
方向の目盛(順目盛)とマイナス目盛付きです。
仕様
目盛精度(最大容量時):±2%
材質
PS
色
黄
容量(mL)
1
1目盛(mL)
0.01
上部外径(Φmm)
4.7
アズワン品番
4-6769-01