VIOLAMO(ビオラモ)
VIOLAMO(ビオラモ)の 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
VIOLAMO(ビオラモ)の ピペット/ピペッター/スポイト
VIOLAMO(ビオラモ)の ピペット
ビオラモディスポピペットα
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(500袋×1本)
容量(mL)
2
注文コード
13634629
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥12,500
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
この商品は
容量
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
開封が容易なピーリング包装(プラスチック+紙)です。
個包装(1本入)にロット番号を記載しています。
綿栓付きですので、過充填やサンプル汚染を防止します。
方向の目盛(順目盛)とマイナス目盛付きです。
仕様
目盛精度(最大容量時):±2%
材質
PS
色
緑
容量(mL)
2
1目盛(mL)
0.02
上部外径(Φmm)
6
アズワン品番
4-6769-02