曜日別特売
SF-B2 廃液回収容器 タンク+ロート SFシリーズ アズワン 13634681

廃液回収容器 タンク+ロート SFシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
ブルー
内容量1個注文コード13634681品番SF-B2
参考基準価格(税別)¥19,500販売価格(税込)¥21,340
販売価格(税別)
19,400

ロートには密閉式のフタが付いているため廃液からの気化物質を閉じ込めます。
フィルター付きのため廃液中の固形物を取り出せます。
4色から選択できるため、廃液の分別に便利です。
廃液の臭いをシャットアウトします

仕様タンク+ロート材質ロート・タンク/PE、ロートフタパッキン/EVAラバーブルー径(Φmm)ロート:130タンク容量(L)20アズワン品番4-772-21タンクサイズ352×182×420mm
注意
※保管用容器のため輸送用途には使用しないでください。
※密閉容器ではないため、傾けたり寝かして保管しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする