アズワン
廃液回収容器 タンク+ロート SFシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
色
レッド
ブルー
レッド
イエロー
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13634690
品番
SF-R2
参考基準価格(税別)
¥19,500
販売価格(税込)
¥21,340
販売価格(税別)
¥
19,400
バスケットに入れる
ロートには密閉式のフタが付いているため廃液からの気化物質を閉じ込めます。
フィルター付きのため廃液中の固形物を取り出せます。
4色から選択できるため、廃液の分別に便利です。
廃液の臭いをシャットアウトします
仕様
タンク+ロート
材質
ロート・タンク/PE、ロートフタパッキン/EVAラバー
色
レッド
径(Φmm)
ロート:130
タンク容量(L)
20
アズワン品番
4-772-22
タンクサイズ
352×182×420mm
注意
※保管用容器のため輸送用途には使用しないでください。
※密閉容器ではないため、傾けたり寝かして保管しないでください。