廃液回収容器 タンク+ロート SFシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13634699 品番SF-G2
参考基準価格(税別)¥19,500 販売価格(税込) ¥21,340
販売価格(税別)
19,400

ロートには密閉式のフタが付いているため廃液からの気化物質を閉じ込めます。
フィルター付きのため廃液中の固形物を取り出せます。
4色から選択できるため、廃液の分別に便利です。
廃液の臭いをシャットアウトします

仕様タンク+ロート 材質ロート・タンク/PE、ロートフタパッキン/EVAラバー グリーン 径(Φmm)ロート:130 タンク容量(L)20 アズワン品番4-772-23 タンクサイズ352×182×420mm
注意
※グリーン用のタンクは白色です。
※保管用容器のため輸送用途には使用しないでください。
※密閉容器ではないため、傾けたり寝かして保管しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄」にはこんなカテゴリがあります

シェアする