バイアルホットシェーカー

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 13634760 品番 VHSA-6
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年8月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥236,000 販売価格(税込) ¥258,500
販売価格(税別)
235,000

バイアル瓶で加熱撹拌が可能!。全てのサンプルを同一条件で加熱撹拌処理することが可能です。急激な昇温を抑える加熱アルゴリズムを採用しています。コンパクトなサイズのため、省スペースで利用が可能です。耐久性に優れたモーターを搭載しており、長時間の運転にも耐えられます。

仕様●50mL×6本●適応バイアル瓶:5-098-09※1●熱板温度設定範囲(℃):室温+5〜+120 寸法(mm)205×225×190 回転数(min-1[r.p.m])60〜450 電源AC100V 50/60Hz 4.0A 電源コード(m)2.5 振幅(mm)5 アズワン品番4-799-21
注意
※1 濃縮前の液量は瓶の半量以下で使用します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スターラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする