曜日別特売
VHSA-12 バイアルホットシェーカー アズワン 13634778

バイアルホットシェーカー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
アズワン品番4-799-23
内容量1台注文コード13634778品番VHSA-12
参考基準価格(税別)¥246,000販売価格(税込)¥269,500
販売価格(税別)
245,000

バイアル瓶で加熱撹拌が可能!。全てのサンプルを同一条件で加熱撹拌処理することが可能です。急激な昇温を抑える加熱アルゴリズムを採用しています。コンパクトなサイズのため、省スペースで利用が可能です。耐久性に優れたモーターを搭載しており、長時間の運転にも耐えられます。

仕様●9mL×12本●適応バイアル瓶:5-098-05※1●熱板温度設定範囲(℃):室温+5~+120寸法(mm)205×225×170回転数(min-1[r.p.m])60~450電源AC100V 50/60Hz 4.0A電源コード(m)2.5振幅(mm)5アズワン品番4-799-23
注意
※1 濃縮前の液量は瓶の半量以下で使用します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スターラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする