直結型油回転真空ポンプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13635110 品番 DW-60
参考基準価格(税別)¥186,000 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800

ゲーデ式の回転翼型油回転真空ポンプです。
高回転で運転されるモーター直結型ですので、ベルト駆動型に比べよりコンパクトで大きな排気速度が得られる、扱いやすい真空ポンプです。
排気速度50〜1300(60〜1500)L/minまで7機種がラインアップされており、仕様にあわせたモデルの選択が可能です(60Hz)。さらに、2段ローター型の圧縮方式がより高真空での運転を提供します。

仕様油量:0.9 質量(kg)18 電圧(V)1Φ 100 回転数(min-1[r.p.m])50hz 1440 60hz 1730 口径(Φmm)吸気:16 到達圧力(Pa)6.7×10^-2 排気速度(50/60Hz)(L/min)50/60 電動機出力(W)200 アズワン品番61-3612-33

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする