フッ素樹脂ガラスクロス粘着テープ AGF-100

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 テープ幅(mm)38 注文コード13635320 品番AGF-100 FR
参考基準価格(税別)¥10,900 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品はテープ幅・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

主な用途
▼ヒートシール機、真空包装機の離型、樹脂成型などプレス工程の離型、電気絶縁被覆、その他、非粘着や滑り性が必要な部分への被覆
ふっ素樹脂(PTFE)含浸ガラスクロスを基材とし、シリコーン系粘着剤を塗布した製品です。
ふっ素樹脂の様々な特徴を持ち、寸法安定性に優れています。
テープ表面は、ガラスクロス由来の凹凸があります。

仕様一般特性(測定値であり保証値ではございません)、引張強さ(N/25mm):1220、粘着力/180度剥離(N/25mm):14、破壊電圧(kV):6、最高使用温度(℃):200 テープ幅(mm)38 テープ長さ(m)10 番号コードT:NR0327-034 テープ厚さ(mm)0.3 アズワン品番1-9771-04

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験用文具/備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする