NEG(日電理化硝子)
NEG(日電理化硝子)の ガラス・樹脂・金属容器
NEG(日電理化硝子)の 試験管/チューブ/栓類
NEG(日電理化硝子)の 試験管
共通共栓試験管
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10本)
注文コード
13635487
品番
113111
参考基準価格(税別)
¥42,500
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
材質
強化硬質ガラス
型式
EMKS-16.5
寸法(mm)
外径/16.5、高さ(栓含まず)/105
色
無色
容量(mL)
10
規格
エコノミータイプ
栓共通
13
目盛(mL)
0.1
アズワン品番
62-9986-68