定量送液ポンプ MP-3000シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 13635715 品番 MP-3000A
参考基準価格(税別)¥189,000 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800

デジタル回転表示による優れた再現性チューブポンプ
広流量範囲、デジタル回転表示による優れた再現性。DCサーボモータの採用によりモータ可変倍率3000倍を実現しました。1本のチューブで広範囲の吐出流量が得られます。

仕様●機能、回転設定:ボリューム設定、表示:7セグメントLED4桁、送液方向:正逆切換可能、ラピッド機能搭載●規格、チューブ掛数:1本、チューブケース段数:1段、使用可能チューブ材質:シリコン、タイゴン(R)、バーシロン(フルラン(R))、ファーメド(R)、使用可能チューブ径:内径1.15×外径3.2mm●性能、流量範囲:0.06〜180mL/h、流量精度:±2%以内(繰返し精度±1%以内)、最大吐出圧:147kPa(1.5kg/cm2)、最大吸引圧:9.8kPa(0.1kg/cm2)、使用液粘度・温度:Max.2Pa・s(2000cP)・0〜60℃(氷結不可) 質量(kg)約2 外形寸法(mm)137×130(148)×178(191)/※()内の寸法は突起物を含みます。 番号コードT:251380 モーター(W)DCサーボモータ 出力15、駆動回路:スピードフィードバック・サーボ制御、チューブケース:PVC樹脂 使用周囲温度(℃)0〜40(結露不可) アズワン品番63-1396-21
注意
※性能は室温20℃、定格電源電圧、水、液温度18℃、背圧0、指定のシリコンチューブ使用時での値です。
※チューブは別売りです。流量・吐出圧などの性能は使用するチューブにより多少異なります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液送/ポンプ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする