仕様●サービスコンセント:AC100V、Max.10A●回転速度設定:ボリューム設定●電源入力:2A、200VA
材質ステンレス
質量(kg)約3.8
材質(本体)ステンレス(メラミン樹脂焼付け塗装)
定格電圧(V)AC 100 V 50/60 Hz
番号コードT:264260
撹拌容量10mL〜20L(水)
モーター(W)DCブラシレスモータ 出力25
回転速度(min-1[r.p.m])50〜1600
撹拌台寸法(mm)200×200
使用周囲温度(℃)5 〜 35
外寸法(mm)200×240×80
アズワン品番63-1396-59
マグネット希土類マグネット
安全機能ヒューズ