仕様●チューブ押さえ方式:ネジ可変式●機能、回転設定:ボリューム設定、表示:7セグメントLED4桁、送液方向:正逆切換可能、ラピッド機能搭載●規格、チューブ掛数:2本、チューブケース段数:1段(2段まで増設可能)、使用可能チューブ材質:シリコン、タイゴン(R)、バーシロン(フルラン(R))、ファーメド(R)、使用可能チューブ径:外径3~6.1mm●性能、流量範囲:0.06~1450mL/h×2、流量精度:±2%(繰り返し精度±1%以内)、最大吐出圧:196kPa(2kg/cm2)、最大吸引圧:9.8kPa(0.1kg/cm2)、使用液粘度・温度:Max.2Pa・s(2000cP)・0~60℃(氷結不可)●電源入力:1A、100VA質量(kg)約1.8外形寸法(mm)137(166)×130(148)×177(190)/※()内の寸法は突起物を含みます。定格電圧(V)AC100V50/60Hz番号コードT:251360モーター(W)DCサーボモータ 出力15、駆動回路:スピードフィードバック・サーボ制御、チューブケース:PET 樹脂、安全機能:回転異常検出アラーム、サーマルプロテクター使用周囲温度(℃)0~ 40 (結露不可)アズワン品番63-1396-61