ナカキン
ナカキンの 店舗什器
ナカキンの ワゴン什器
ファイルサポートワゴン 2段タイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13635855
品番
FSW-6607WG
参考基準価格(税別)
¥46,200
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
1冊でも倒れにくいファイルサポートを内蔵。
移動が楽なΦ75の大型キャスター採用。
材質
スチール
質量(kg)
14.2
色
ホワイトグレー
サイズ(mm)
W677×D360×H885
アズワン品番
63-1826-64
総耐荷重(kg)
80(各段40