ナカキン
ナカキンの 店舗什器
ナカキンの ワゴン什器
ファイルサポートワゴン 2段タイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13635871
品番
FSW-8607WG
参考基準価格(税別)
¥53,500
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
1冊でも倒れにくいファイルサポートを内蔵。
移動が楽なΦ75の大型キャスター採用。
材質
スチール
質量(kg)
15.8
色
ホワイトグレー
サイズ(mm)
W882×D360×H885
アズワン品番
63-1826-65
総耐荷重(kg)
80(各段40