旭製作所
旭製作所の 分溜・分離・抽出・ろ過
旭製作所の ろ過器/ブフナロート
旭製作所の ろ過瓶/ろ過鐘
吸引ろ過瓶 ねじ口ノズルタイプ 3915シリーズ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(L)
2
ねじ口規格(GL)
18
注文コード
13636047
品番
3915-2-10-18L
参考基準価格(税別)
¥16,700
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
容量・ねじ口規格
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
吸引口がねじ口ノズルタイプのため、ホース脱着時に無理な力がかかることなく、安全にご使用いただけます。
ホウケイ酸ガラス製の吸引ろ過瓶です。そのため破損時に修理対応が可能です。
材質
ガラス部/ホウケイ酸ガラス、キャップ/PBT、ノズル/PP、Oリング/シリコーンゴム
寸法(mm)
ゴム栓口:Φ39、Φ35、H40
容量(L)
2
全高(mm)
240
ねじ口規格(GL)
18
胴径(Φmm)
最大170
ノズル外径(Φmm)
10
アズワン品番
63-4064-93
ノズル形状
L字