吸引ろ過瓶 ねじ口ノズルタイプ 3915シリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 容量(L)5 ねじ口規格(GL)18 注文コード13636065 品番3915-5-10-18L
参考基準価格(税別)¥28,700 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
この商品は容量・ねじ口規格など9種類から選べます 他の種類を見る

吸引口がねじ口ノズルタイプのため、ホース脱着時に無理な力がかかることなく、安全にご使用いただけます。
ホウケイ酸ガラス製の吸引ろ過瓶です。そのため破損時に修理対応が可能です。

材質ガラス部/ホウケイ酸ガラス、キャップ/PBT、ノズル/PP、Oリング/シリコーンゴム 寸法(mm)ゴム栓口:Φ49、Φ42、H50 容量(L)5 全高(mm)340 ねじ口規格(GL)18 胴径(Φmm)最大240 ノズル外径(Φmm)10 アズワン品番63-4064-95 ノズル形状L字

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ろ過器/ブフナロート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする