枚方技研
枚方技研の 収納・設備・保管・運搬用品
枚方技研の 作業台/実験台
枚方技研の 除震台/天秤台
卓上形除振台 NJシリーズ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
13636178
品番
NJ-3040
参考基準価格(税別)
¥156,000
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
業界最高レベルの除振性能を有し、メンテナンスフリーで高いコストパフォーマンスを持つ卓上除振台
仕様
●垂直方向固有振動数:約6.5Hz●水平方向固有振動数:約2Hz
高さ(mm)
75
奥行(mm)
400
間口(mm)
300
アズワン品番
63-6337-10
最大積載量(kg/台)
12