ポリオレフィン系樹脂クリーンPLチューブ PLシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 13636686 品番 PL-4-8x6-BK-20M
参考基準価格(税別)¥4,610 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

クリーンエアやN2ガス、純水、または各種薬液などを流体とする装置や用途に適したクリーンチューブです。
クリーンルーム内で製造、チューブ端末をキャップで封印し、ヒートシール梱包にて出荷しています。
水分バリア性と柔軟性に優れた特殊ポリオレフィン系樹脂を使用しています。
フッ素樹脂チューブに比べて経済的です。

仕様最高使用圧力(Mpa at20℃):0.7 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)「空気(クリーンエア)」-60〜80 「水(純水)」0〜80 外径×内径(Φmm)8×6 最小曲げ半径(mm)35 アズワン品番4-6083-02

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする