曜日別特売
PL-4-10x8-BK-20M ポリオレフィン系樹脂クリーンPLチューブ PLシリーズ ニッタ・ムアー 13636695

ポリオレフィン系樹脂クリーンPLチューブ PLシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
外径×内径(Φmm)10×8
内容量1巻注文コード13636695品番PL-4-10x8-BK-20M
参考基準価格(税別)¥5,340販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

クリーンエアやN2ガス、純水、または各種薬液などを流体とする装置や用途に適したクリーンチューブです。
クリーンルーム内で製造、チューブ端末をキャップで封印し、ヒートシール梱包にて出荷しています。
水分バリア性と柔軟性に優れた特殊ポリオレフィン系樹脂を使用しています。
フッ素樹脂チューブに比べて経済的です。

仕様最高使圧力(Mpa at20℃):0.5長さ(m)20使用温度範囲(℃)「空気(クリーンエア)」-60~80 「水(純水)」0~80外径×内径(Φmm)10×8最小曲げ半径(mm)45アズワン品番4-6083-03
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする