防護服 レイクランド Lakeland Micro MAX マイクロマックス TS

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 13637368 品番 30014014
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

外層に多数細孔フィルムを採用し、粉塵だけでなく液体からのバリア性能に優れています。
透湿性にも優れ、蒸れ難く比較的快適に作業できます。
縫製部分に目止めテープ加工をしている為、針孔からの危険物質の侵入を防ぎます。
化学防護服と感染防止衣の両方を兼ね備えたハイスペックな使い捨て防護服です。

材質ポリプロピレン不織布、PEフィルム、ポリエステル(テープ部) サイズL 適合規格JIS T 8115 タイプ4、5、6(化学防護服)、EN14126(欧州感染防護衣)、EN1149(欧州帯電防止規格) 適応身長(cm)約176〜182 アズワン品番4-6202-02 適応胸囲(cm)約100〜108

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする