原田産業
原田産業の 手袋・マスク・感染予防
原田産業の エプロン・ガウン 医療・検査用
防護服 ファインガードプロ neo TS E19
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
13637395
品番
30021253
参考基準価格(税別)
¥1,630
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
快適性に優れたハイスペックモデル。
防護服の課題を改善したオリジナル仕様。
縫製部分に目止めテープ加工をしている為、針孔からの危険物質の侵入を防ぎます。
材質
ポリプロピレン不織布、PEフィルム、ポリエステル(テープ部)
サイズ
M
適合規格
JIS T 8115 タイプ5、6(化学防護服)
適応身長(cm)
約160〜175
アズワン品番
4-6204-01
適応胸囲(cm)
約80〜105