原田産業
原田産業の 手袋・マスク・感染予防
原田産業の エプロン・ガウン 医療・検査用
防護服 ファインガードプロ neo TS E19
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
サイズ
L
注文コード
13637411
品番
30021254
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,630
この商品は
サイズ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
快適性に優れたハイスペックモデル。
防護服の課題を改善したオリジナル仕様。
縫製部分に目止めテープ加工をしている為、針孔からの危険物質の侵入を防ぎます。
材質
ポリプロピレン不織布、PEフィルム、ポリエステル(テープ部)
サイズ
L
適合規格
JIS T 8115 タイプ5、6(化学防護服)
適応身長(cm)
約165〜180
アズワン品番
4-6204-02
適応胸囲(cm)
約85〜110
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
13637411
30021254
48349859
L
ファインガードプロ E19
原田産業
1着
¥
1,398
税込
¥
1,538
注文コードが変更になりました