防護服 ファインガードプロ neo TS E19

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 13637420 品番 30021255
参考基準価格(税別)¥1,630 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

快適性に優れたハイスペックモデル。
防護服の課題を改善したオリジナル仕様。
縫製部分に目止めテープ加工をしている為、針孔からの危険物質の侵入を防ぎます。

材質ポリプロピレン不織布、PEフィルム、ポリエステル(テープ部) サイズXL 適合規格JIS T 8115 タイプ5、6(化学防護服) 適応身長(cm)約170〜185 アズワン品番4-6204-03 適応胸囲(cm)約90〜115

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする