サンユー印刷
サンユー印刷の ベッド関連
サンユー印刷の 介護マットレス
超遮断熱 クールマジック シャインバブル 厚さ4mm CM-VBVシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2巻)
アズワン品番
64-9047-27
注文コード
13637630
品番
CM-VBV-1210-2
参考基準価格(税別)
¥21,000
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番・内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
両面のアルミ蒸着による輻射熱カット、中心部のバブルによる断熱性を高めたシートです。
バブルによる緩衝性能もあります。
ハサミ等で簡単に加工も可能です。
遮光、遮熱、断熱、保温、保冷、結露対策等に。
材質
アルミ蒸着PET、ポリエチレン
幅(mm)
1200
厚さ(mm)
4
長さ(m)
10
アズワン品番
64-9047-27
粒径(mm)
10
注意
※長期間の屋外使用はお勧めいたしません。
※直射日光及び高温多湿などから避けて保管ください。
※製造上サイズなどに誤差があります。
※ガラスへの使用は注意が必要で割れる場合があります。