窒化ガリウムAC充電器 2口 C PD +Aポート L-AC-Gシリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 最大出力(W)65w 注文コード13637858 品番L-AC-G30
参考基準価格(税別)¥2,680 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
この商品は最大出力など2種類から選べます 他の種類を見る

発熱を抑えられる次世代半導体技術「GaN」を採用
パワーデリバリー3.0対応 超高速充電

適合認証:FCC、CE、ROHS、PSE(取得済み) 出力Type‐C/(PD3.0)5V3A/9V3A/12V2.5A/15V2A/20V1.5A 30W Max、PSS/3.3-11V3A 33w Max (Type-C+USB) 32W Max、USB/5V2.4A 最大出力(W)65w 本体寸法(mm)約43×37×40.4 本体質量(g)約77 入力AC 100-240V〜50/ 60Hz 1.5A プラグ折りたたみ式 保護回路過電圧、過電流、過充電、短絡、過熱 アズワン品番66-0023-07 素材本体:PC難燃素材

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする