松浪硝子
マイクロウェルスライド 1ケース 25枚×4箱入 S3399Eシリーズ
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
返品不可
33日以内出荷とは
アズワン品番
66-0024-11
66-0024-09
66-0024-10
66-0024-11
全3種類を一覧で見る
内容量
1ケース(4箱×25枚)
注文コード
13637919
品番
S3399E1
参考基準価格(税別)
¥180,000
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
仕様
●コートタイプ:高密度化アミノ基導入コート●厚さ公差(μm):±50●寸法公差:±50μm
寸法(mm)
25.4×76.2×1.0
アズワン品番
66-0024-11