三和化工
三和化工の 入浴関連
三和化工の 入浴介助用品
三和化工の 浴室すべり止めマット
独立気泡ポリエチレンフォーム サンぺルカL-1400
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13638068
品番
-
参考基準価格(税別)
¥10,600
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
緩衝性、止水性に優れている。
材質
PE
色
グレー
熱伝導率(W/mk)
(at0℃)0.043
発泡倍率
(目安)14倍
サイズ(mm)
1000×t20
アズワン品番
4-5898-06
伸び
1