三和化工
三和化工の 研究関連用品・実験用必需品
三和化工の 危機管理
三和化工の プロテクタ/転倒防止/火災防止
導電性独立気泡ポリエチレンフォーム ニューぺルカLCX-200#1
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13638077
品番
-
参考基準価格(税別)
¥11,700
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
緩衝性、止水性に優れている。
導電性の為、輸送・携行時に起こる静電気障害から電子回路部品などの静電気に弱い製品を保護します。
仕様
熱伝導率(at0℃)(W):0.036/m・K
材質
PE
寸法(mm)
500×t30
引張強度(MPa)
0.3
アズワン品番
4-5903-07
見掛密度(kg/cm
3
)
50
伸び
1.25