曜日別特売
MS-E100H マントルヒーター MS-Eシリーズ アズワン 13638725

マントルヒーター MS-Eシリーズ

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可33日以内出荷とは
内容量1台アズワン品番4-1974-10注文コード13638725品番MS-E100H
参考基準価格(税別)¥205,000販売価格(税込)¥224,400
販売価格(税別)
204,000

温度調節器を内蔵しており温度コントロールが可能です。
ケーシングはアルミニウム構造で耐腐食性に強いパウダーコーティングです。
底穴付きで。

容量(L)10電源(V)AC100 50/60Hzヒーター(W)1300制御アナログ温度コントローラー最高使用温度(℃)450アズワン品番4-1974-10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする