アズワン
マントルヒータースターラー MSシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
13639039
品番
MS-ESB1
参考基準価格(税別)
¥77,000
販売価格(税込)
¥84,590
販売価格(税別)
¥
76,900
バスケットに入れる
マグネチックスターラーを内蔵したマントルヒーターです。
温度調節器を内蔵しており温度コントロールが可能です。ケーシングはアルミニウム構造で耐腐食性に強いパウダーコーティングです。
仕様
スターラー搭載:100~1500rpm
容量(mL)
100
電源(V)
AC100 50/60Hz
ヒーター(W)
80
制御
アナログ温度コントローラー
最高使用温度(℃)
450
アズワン品番
2-9864-13
注意
※回転子は付属していません。
※画像のビーカーは付属していません。